手持ちの電気ドリル リョービMD-12Rを取付けて使用しています。取付け径が少し広い為、そのままでは使用できなかったので、ドリルの取付け部分につりで使用する「板おもり」(鉛製で板状になっているもの、100均にあります)を巻き付けて使用したところ、がたが無くなり正確に穴あけが出来るようになりました。板おもりは、形状が簡単に変形できるため、ドリルの外形に合わせて変形してがたがなくなる様です。もし、同じ症状でお悩みの方は、一度試してみる価値はあると思います。
まっすぐアンカー穴をあけることが出来ました。
今回は16ヶ所をあわせなくてはならない為
精度が要求されましたが、問題なく機械の設置が出来ました。ドリルガイドを使って良かったと思います。
今まで、多少斜めになっていた穴も真直ぐ空けることが出来るようになり満足しています。
電気ドリル本体に取り付けて、移動しながら比較的正確に垂直の穴あけができるから便利です。
ただ、マキタの金属外装の電気ドリルに使用していますが、ドリルを下げるとガイドパイプのキャップがドリルの胴に当たるので、削り取りました。
また、取り付けが六角レンチなので、つけたり外したりを頻繁に行う場合にはめんどくさいです。
以前、目検で穴開けしてアンカー打ったら予想以上に曲がってしまい、こちらを購入しました。まっすぐ穴開けできました。
平らな面の上で、心静かに上下操作すれば、いいです。
ボッシュのPSB600RE/S [振動ドリル]にフィットします。
ケミカルアンカー用の12mmをコンクリートにあける時の垂直出しに使用しました。片側のバネ下が突出し量を決められます。
真ん中のオレンジの部品と取手は外して使用しました。
ドリルはミヤナガDLS120SGでぎりぎり入りました。