六角軸ダイヤシャープナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径×内径×厚さ(mm)50×6×1 注文コード67375062 品番50MM リョウメン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径×内径×厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。

軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度(荒研面)400・(仕上面)1000 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 外径×内径×厚さ(mm)50×6×1 用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
注意
※作業中は必ず安全メガネを着用してください。
※使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスがしっかりと締まっているかをご確認後使用してください。
※ドリルの回転速度はできるだけ低速でご使用ください。
※高速回転で使用されますと大変危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375062
2023-02-03
用途:
トリマーの刃研ぎ
その他業種

生け垣の剪定に使っていたトリマーが切れなくなったので刃を研いて見ようと思い購入しました簡単に研ぐことができました切れ味はまだですが裏表番手が違い良い商品だと思います

対象商品:
67375062
2022-07-29
用途:
ドリル刃の研磨

このサイズのシャープナーはいくつか試しましたが、これは粗さの違う両面が使えて
性能的にも問題なくかなり重宝しています。

対象商品:
67375062
2022-04-30
用途:
ホルソーの目立て

充電ドライバにてゆっくり作業で十分削れます手作業よりはやく満足

対象商品:
67375062
2021-10-21
用途:
機械のメンテナンス時
高松サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出張時スクレッパー研磨したい時などに携帯に便利です。

対象商品:
67375062
2020-09-14
用途:
ホルソーの超硬チップの研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

穴あけ用のホルソーの超硬チップ部分が、何回も使っていると丸くなってしまい切が悪くなったので使いました。

インパクトで400で削り1000番で仕上げるので、これ一つで刃が立つので便利です。

対象商品:
67375062
2019-04-10
用途:
のみやカンナの研磨作業
有限会社バラエティマルタカ 様 (卸売・小売業)

YouTubeで見て早速購入しました。研いでみて、とても簡単でした。今までも回転砥石(水を自動注入するタイプ)でやっていましたが、大きくて作業服に着替えないと汚れるので手間でしたが、手軽に行えるのが良いです。仕上げにはやはり通常の仕上げ用砥石で研ぎますが、早く仕上がります。

対象商品:
67375062
2018-09-02
用途:
草刈機械の刃先の研磨に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

インパクトドライバーで使用できてうれしい。ただしシャープナーの摩耗が早い、安い部品じゃないので円盤だけでの販売をして安くする検討必要あり。軸は再利用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする