フリードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67375114 品番FC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。

軸径(Φmm)6 用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。 適合機種電気ドリル・ボール盤 先端角(°)80 刃径(Φmm)6 先端幅(mm)6
注意
※鉄・ステンレスの穴あけには使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする