SK11
SK11の ドリル
SK11の 木工用
SK11の 木工用ドリル
フリードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67375148
品番
FC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。
軸径(Φmm)
6
用途
木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。
適合機種
電気ドリル・ボール盤
先端角(°)
80
刃径(Φmm)
16
先端幅(mm)
16
注意
※鉄・ステンレスの穴あけには使用出来ません。