ドリルビットシャープナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67375446 品番BS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm〜12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。

用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。 適合ドリル径(mm)2〜12.5
注意
※コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使い下さい。
※替砥石式ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375446
2021-03-26
用途:
ドリルの刃を研ぐ
河本被服商会 様

購入2回したが、2度とも望む結果がでない。うまくいった人の話が知りたい。

1人が参考にしています
対象商品:
67375446
2021-02-20
用途:
現場でのドリル研磨
建設業・工事業

六角軸には使えませんでした。使い道がないので破棄します。

対象商品:
67375446
2019-01-24
用途:
鉄鋼用ビットの先端を研ぐのに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に研ぐことができます。ビットの削る面を合わせるのが難しい。ビットを手で押さえていなくてはならない。現場で切れなくなった時簡易的に使うのには大変良い。

対象商品:
67375446
2018-04-19
用途:
キリ研磨に
建設業・工事業

3.2o3.5o4.5o6.0oを研磨しましたが 角度を合わせるのが難しいです。これなら今まで通りサンダ−で研いだ方が早くて切れます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする