ペイントミキサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67375464 品番SPM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

全長(mm)440 ブレード径(Φmm)80 六角軸対辺(mm)8 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜1200 用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)440、ブレード:80 チャック寸法(mm)10、13 ブレード多羽ブレード
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375464
2022-11-20
用途:
肥料混ぜに

混ぜる動作の同じような物持ってますが 園芸で土を混ぜるには、これがいいかなー
粗めの土や肥料が細かくなり自分には、使い勝手いいでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする