ペイントミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67375613 品番SPM-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

全長(mm)600 ブレード径(Φmm)120 六角軸対辺(mm)10 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜1200 材質特殊鋼 用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする