延長バー 両側ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 注文コード67376015 品番SEB-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長3種類から選べます 他の種類を見る

ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。

用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 全長(mm)150

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376024
2022-08-26
用途:
穴あけ作業
エンジェルスパーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビット部と軸の圧入部分が直ぐになめてしまい空回りし一カ所も穴を開ける事が出来ませんでした。時間が無かったので軸をドリルチャックでくわえて回しました。値段的に仕方ないのでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする