曜日別特売
6MM 六角軸皮ポンチ Y-SK11 67376198

6MM 六角軸皮ポンチ Y-SK11 67376198
6MM 六角軸皮ポンチ Y-SK11 67376198

六角軸皮ポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)6
内容量1個注文コード67376198品番6MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。
皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4寸法(mm)6軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
注意
※表面が硬い材料へは使用しないで下さい。
※水平に使用して下さい。
※保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376234
2024-04-27
用途: 日除けネットのハトメ穴の増設
製造業

今まで、手打ちのポンチを使用していたが、今回モノタロで見つけてドリルで使用したら、感覚的に作業時間が半減した。ブルーシート程度であればインパクトでなくて回転のみでも十分穴が開くと思う。もっと早く知っていれば…。

対象商品 : 67376216
2020-06-10
用途: ゴムシートの穴あけ
Ost

インパクトドライバーに付けてもよし、そのままハンマーで叩いてもよし、使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする