コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376313 品番 14.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。

材質特殊鋼 用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 仕様回転・振動兼用 適合機種回転ドリル・振動ドリル 種別丸軸滑り止め付 寸法(mm)14.5 全長(mm)150 刃径(Φmm)14.5 有効長(mm)90 軸径(m/m)約8
注意
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする