コンクリートドリル ロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376338 品番 3.5X150MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。
振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。

材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 全長(mm)150 有効長(mm)90 用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 仕様回転・振動兼用 適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル 寸法(mm)3.5 刃径(Φmm)3.5
注意
※ハンマードリルでは使用しないで下さい。
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376356
2023-02-20
用途:
型枠建て込み
FS・しまい 様

コンクリートにビス止めの穴をあけるため振動ドリルを使っていたが、インパクトドライべーでできるようになったので道具が少なくなって便利になった。

対象商品:
67376322
2021-07-09
用途:
自作のピザ窯の温度計挿入する穴開け
その他業種

ピザ窯の温度計測のため、ピザ窯の天井部の耐火レンガと耐火レンガの間の耐火セメントに、温度計を入れる穴をあけるために。ロングドリルが必要になりました。(最初から開けておけばよかったですが・・・)
このドリルで3.4ミリの細い穴を無事開けることができました。

対象商品:
67376347
2020-05-26
用途:
モルタル外壁へビズ打ちの下穴
不動産業

長い分真っ直ぐ使わないと折れそうなかんじごしたが、商品特性と使い方の問題で、商品としては全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする