ディスクワイヤー用スパナ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67376532 品番 17MMX18MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

カップワイヤー・ベベルワイヤーの取外しに便利です。手袋をつけて、右回りに仮止めした後、スパナのサイズ刻印のある方を上面にして本締めしてください。

寸法(mm)17×18 厚さ(mm)3 用途カップワイヤー・ベベルワイヤーの取り外し。 適合機種ディスクグラインダー用
注意
※シャフトロックのついている機種はロックボタンをおさえるシャフトが固定するので、スパナ留めは不用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376557
2024-11-22
用途:
グラインダーにベベルブラシを装着する際
運輸・通信業

グラインダーにベベルブラシを装着する際、持っているモンキーレンチでは、厚みがあり締め付けが出来なかったので、こちらのスパナを購入しました。問題なく使用できました。

対象商品:
67376557
2022-11-13
用途:
ディスクグラインダー使用時
教育・研究機関

ディスクグラインダーにカップブラシを取り付けるときに使用します。21,22mmのスパナは持っておらず,モンキーレンチだと厚みがありすぎて使用できませんでした。このスパナは薄手に作られていて,実用上十分な強度があると思いますし,このリーズナブルな価格で入手できたのでなんにも不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする