曜日別特売
NO.1(B) 軸付砥石 鉄工用 SK11 67376645

NO.1(B) 軸付砥石 鉄工用 SK11 67376645
NO.1(B) 軸付砥石 鉄工用 SK11 67376645

軸付砥石 鉄工用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3注文コード67376645品番NO.1(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。軸径(Φmm)3長さ(mm)11幅(mm)(砥石部)3適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376706
2018-10-25
用途: ブレーキローターの加工
その他業種

交換間近のブレーキローターの端を削ってみました。ドリルに装着、低回転でも割と簡単に削れます。
なめたナットも削って破壊出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする