コンクリートドリル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376758 品番 3.2MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。

軸の形状丸軸 用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。 寸法(mm)3.2 対応機種振動ドリル・回転ドリル 適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP 材質(刃)刃先:超硬チップ
注意
※コンクリートの穴あけには振動ドリルをご使用下さい。
※磁器タイル・石材・ホーロー・金属をご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376776
2022-07-17
用途:
ガレージに棚を作成
その他業種

ハイコウキの振動ドリルを使い30年前のコンクリートに穴を開けましたが。全くストレスなく50個以上の穴を開けることができました。安いと思います。

対象商品:
67376837
2021-08-06
用途:
Concrete drilling
製造業

Sturdy. Was unable to destroy even one drill bit during normal work.

対象商品:
67376943
2021-08-03
用途:
アンカーの下穴施工

後施工アンカーの下穴開けに使用しました。特に問題なく穴あけができました。これから使用してみないとわかりませんが、耐久性にも期待します。

対象商品:
67376977
2020-08-13
用途:
アンカーの下穴あけ
不動産業

玄関土間、タイルの目地から孔をあけました。するすると良く切れます。なんら問題ありません。

対象商品:
67376943
2021-05-05
用途:
コンクリートへの穴開け
製造業

思った通りの商品でした。特に問題はありませんでした。

対象商品:
67376943
2020-05-17
用途:
パイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてコンクリートドリルを使って見ましたが簡単にサクッとできました。ホームセンターで購入すると1.5倍くらいするのでモノタロウがお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする