修正ブッシュ 丸鋸用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67377223 品番BE-2 25.4-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。

用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377223
2021-11-06
用途:
電気式刈払機の刃の変換

充電式刈払機(160mm、孔径20mm)に、一般的なエンジン式刈払機の230mmチップソー(孔径25.4mm)を取り付ける為に使用。160mmの刃は230mmの倍位するので、費用の節約に役立ちます。

取り付け自体は全く問題なく行え、刃の外径が大幅に大きくなったことから、ススキの株でも一撃で切断できる程度のパワーが得られましたが、刃が重たくなった事から、満充電後の稼働時間が半分程度になってしまいました。160mm刃で15分程度作業できたものが、230mm刃では7-8分程度といった感じです。
始動もスイッチ一回では回りが重く、安全装置が働く為か止まってしまう事もあるので、何度かスイッチを連打して徐々に回転を上げていくか、手で刃に回転力を与えてから始動する必要があります。

電気式は騒音が非常に小さく、短時間の作業に向いているので、刈払力の強さを取るか、作業時間の長さを取るかは判断が分かれる所でしょうが、用途を見極めればこのようなブッシュは大変役に立つと思います。

対象商品:
67377223
2020-03-26
用途:
サンダーの大径化に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

100mm級は、不経済なので150や180級を使ってます。とても経済的な消耗に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする