修正ブッシュ 丸鋸用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67377232 品番BE-3 20-19MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。

用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377232
2023-03-16
用途:
木工作業
その他業種

古い木工用の丸のこは取付径が19mmで今のものが20mmなので困っていました。
さすがモノタロウさんありましたね。
取り付けは簡単で助かりました。

対象商品:
67377232
2022-02-24
用途:
マルノコ
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

1つ買ったが、取り付ける前になくしてしまい、また買いました。無事昔のマルノコが使えるようになりました。どこにも売ってなくて助かりました。

対象商品:
67377232
2018-12-18
用途:
丸鋸に使用
農・林・水産業

穴径の合う替刃が少なく、使用することで多くの製品の中から選べるようになりました。筒状の部分があと1ミリでも長くなるとさらに使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする