デスクグラインダーに使用して使いやすく作業がはかどりました。
40年前の丸ノコを購入しましたが、替刃の穴径が25.4mmで、現在主流の20mmとは異なり、使用不可でした。
軸径15mmでしたので、こちらのブッシュを挟み込めば、20mmの替刃の使用が可能になるかと思い購入。
ブッシュの精度も高く、遊びもなく取り付け可能でした。
ブッシュの厚みの分センターはズレましたが許容範囲でした。
本来の用途とは違いますが、助かりました。
100mmのディスクグラインダーは、スピンドル径が15mmのため、穴径20mmの切断砥石は取付できない。しかし、この修正ブッシュがあれば、穴径20mmの砥石も装着できる。さらに穴径22mmの砥石も取り付けられるように、22.0mm→20.0mmの修正リングも同時に購入したが、さすがに15mm→22mmでは、スピンドルナットの外径が小さいので、砥石を固定できない。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。