修正ブッシュ ダイヤ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67377293 品番BF-2 22-20MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。

用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
穴径修正
金融・保険業

グラインダーにつかうには 22−20mmと20−15mmの2個が必要です。
22―15mmも取扱いお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
67377293
2022-10-06
用途:
ディスクグラインダー作業時
製造業

100mmディスクグラインダー用・ダイヤモンドカッター等の穴径を変換するリング です。穴径22mmに変換します。安価な樹脂製もありますが、これは金属製なので長持ちしそうです。

対象商品:
67377293
2019-10-27
用途:
20-22穴径変換

別で購入した、125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトムの切断砥石を100mmディスクグラインダーで使用するとき、砥石に附属のアダプターでは砥石が空回りして使えなくてこちらの商品で使用できました。大変役に立ちました。

対象商品:
67377293
2019-03-10
用途:
研削砥石の内径合わせ

刃をセットしたとき、少し遊びがあり回転に僅かなブレがるのですが、この価格で小数点以下の精度を求めるのは無理なのでしょうか?やや不満ですが、全く使えないことは無いので普通にしときます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする