修正ブッシュ ダイヤ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67377302 品番BF-3 25.4-22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。

用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377302
2019-02-03
用途:
グラインダーの内径合わせ
建設業・工事業

125mm用のグラインダーで内径の合わない刃を合わせるのに重宝しています。
よく失くすので助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする