ショート下穴ドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67377476 品番 3.0/4.0/5.0MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。

全長(mm)60 寸法(mm)3.0・4.0・5.0 適合ねじ(mm)(木ねじ)(3.0):3.3〜3.8・(4.0):4.5〜5.1・(5.0):5.2〜5.8 用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角)
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377476
2022-07-27
用途:
木工加工等に特に小物の作業に
アイエム工房 様 (サービス業)

今名ではロングタイプを使っていましたが、ショートタイプを使ってみた所とても作業の効率がUPしましたし、ドリルの破損の心配が減りました。とても使いやすく良いと思います。

対象商品:
67377476
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

角材に太くて長いビスを打ち込む際に使用。
インパクトドライバーでビス折れも無くスムーズに施工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする