ハイス下穴ドリルセット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 67377485 品番 2.0MM 3PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。

軸径(Φmm)6.35(六角) 用途木材の下穴あけ作業。 寸法(mm)2 対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 適合ねじ(mm)(木ねじ)1.8〜2.4 材質(ドリル)ハイス鋼
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377205
2024-04-24
用途:
木工作業

他の方のレビューにありましたが、3oのドリルは慎重に使用すれば折れることはなかった。切れ味は高額商品と変わりません。

対象商品:
67377485
2024-08-21
用途:
自宅修理ほか
製造業

ホームセンターで売っていないので何度も購入しています。お得で満足です。

対象商品:
67377205
2021-09-01
用途:
下孔

1本かうのと同じくらいの価格で3本セットがお得でした。しかし、3mmは割と弱く硬い木を開けるときにすぐ折れます。4mm5mmばっかり余ります。★

4人が参考にしています
対象商品:
67377205
2021-04-18
用途:
下穴あけ

3mmきりが折れたのでリピート買いです。耐久性は低いかもしれませんが3本でこの価格ですので納得して買っています。★

2人が参考にしています
対象商品:
67377205
2021-02-04
用途:
木工

2回目の購入ですが、どうも一番細いビットは芯ブレしているように見えます。細いこともあり、折れそうです。一回目はすぐに折れました。

3人が参考にしています
対象商品:
67377205
2021-04-09
用途:
木工DIYに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

DIY初心者向けには,価格と品質のバランスはいい方かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67377494
2020-07-19
用途:
DIY
その他業種

3本同じサイズとは、気づかず購入!節にあたったのか1本はすぐ折れてしまいました!

1人が参考にしています
対象商品:
67377205
2023-02-22
用途:
板の割れ防止
医療法人 佐久間歯科小児歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

板にネジ止めする時の割れ防止用の穴をあけるのに使いやすいが、細いドリルは慎重にあけないと折れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする