SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の 電動ドリル用
SK11の 電動ドリル用ソケット
電ドル用ボルトレンチB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3/8(3分)
注文コード
67377817
品番
3/8 3ブ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35(六角)
サイズ
3/8(3分)
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。