ソケットADユニバーサル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67377887 品番 SSA-4U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。

差込角(mm)1/2(12.7) 用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ブルー 首振角度(°)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
機械組み立て時
個人のお客様

使用後7回ナットを締めたら折れたそうです。
もう1個予備を購入してそちらは多少使用した状態でまだ大丈夫ですが,折れやすいもしくは個体差があるのかなと思います。

対象商品:
67377878
2024-01-13
用途:
機械メンテナンス
製造業

使いやすく丁度いい長さでした!
毎日使用しています。

2020-05-10
用途:
際の作業
その他業種

首振りソケットアダプターは、以前も持っていましたが、接続部が折れてしまい、新しく買いました。
スリムで使いやすかったのでリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする