ジクソーブレードセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード67378535 品番5ホングミ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5〜3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0〜4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0〜50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0〜40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0〜30mmです。

用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12 適合機種日立・リョービ・B&D兼用 材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
注意
※切断物に適したブレードをえらび、ジグソー本体にしっかり取付けて下さい。
※金属切断の場合は、切削オイルを使用し、特にステンレス鋼の場合は、変速タイプのジグソーを御使用下さい。
※オービタル機構付のジグソー等には使用出来ません。
※安全のため、ゴーグルを着用して御使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67378535
2021-11-09
用途:
コンパネ材の半円切り込み
株式会社エス・アンド・イー 様

非常に切れ味よく素人の私でも簡単に半円の切り込みが出来ました。
コンパネの短い切り込みもスムーズに入れることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする