SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67378702
品番
B503 5PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
全長(mm)
100
用途
木工・合板仕上げ用。
仕様
B 木工仕上
切断能力(mm)
木工仕上:3.0〜50・合板:3.0〜40
1インチ当たり山数
9
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。