SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378754
品番
B103 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
全長(mm)
100
用途
木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。
仕様
B木工荒挽用
切断能力(mm)
木工荒挽:3.0〜60・合板:3.0〜50
1インチ当たり山数
8
材質(刃)
SK(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。