ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378797 品番B107 2PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。

全長(mm)100 用途木工円切用。 仕様B木工円切用 切断能力(mm)木工円切:3.0〜30・合板:3.0〜25 1インチ当たり山数6 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする