ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378806 品番B108 2PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。

全長(mm)75 用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。 仕様B木工極曲線 切断能力(mm)木工極曲線:2.0〜15・合板:2.0〜10 1インチ当たり山数14 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする