ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378842 品番NO.18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。

全長(mm)80 用途バイメタルステンレス用。 仕様BMステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0〜3.0・軟鋼材:0.5〜3.0・金属サイディング:5.0〜20 1インチ当たり山数24
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする