ジグソーブレード

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378858 品番NO.19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。

全長(mm)163 用途木工長刃用。 仕様木工長刃 切断能力(mm)木工:20〜100・合板:20〜80 1インチ当たり山数4 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67378858
2020-04-01
用途:
庭の楠(8m程が2本)の剪定、日曜大工の木加工などに使います。

木の上で片手で使え丸鋸や剪定用の鋸より便利(短い刃では枝の太さに届かない事あり)(ジグソーを掛ける【置く】為に、枝にかけるフックを作りそれを上に移動してジグソーを移動させています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする