SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378867
品番
NO.21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。PC・塩ビ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
全長(mm)
64
用途
PC・塩ビ用。
仕様
PC・塩ビ用
材質
SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)
ベークライト:2.0〜5.0・塩ビ:2.0〜1.5
1インチ当たり山数
12
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。