SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の セーバーソーブレード
セーバソーブレード鉄工厚物用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378903
品番
NO.1 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
全長(mm)
160
用途
鉄工・非鉄工金属用(3.0〜6.0mm)。
材質
ハイス鋼
切断能力(mm)
鉄工・非鉄工金属:3.0〜6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード
1インチ当たり山数
18
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。