SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の セーバーソーブレード
セーバソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378928
品番
NO.3 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
全長(mm)
164
用途
木材・新建材(100mm以下)。
仕様
木工用
切断能力(mm)
木材・新建材:100以下
1インチ当たり山数
9
材質(刃)
特殊刃物鋼
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。