レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67379628 品番 SRSB-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

全長(mm)280 刃渡り(mm)240 用途木材の切断。 仕様木工用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9
注意
※商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認して下さい。
※電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けてご使用下さい。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。

商品説明動画

レシプロソーブレードシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする