ドリル用メタルケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67379673 品番SMC-21P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。

材質ケース:メタル 用途ストレートドリル収納ケース。 仕様1.0〜10.0mmの21PCS収納可
注意
※ドリルを収納する際は、手袋を着用し、刃先には十分注意してください。
※ケースを落下させたり、無理に負担をかけると破損する場合がございますのでご注意下さい。
※ストレートドリル以外は収納できません、六角軸タイプや穴サイズに合わないドリルは収納できませんので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67379673
2023-04-10
用途:
バイク整備作業
製造業

2〜5mm径程度のドリル収納箇所が充実しておりますので、M4〜6の下穴ドリスの収納ができます。コンパクトで持ち運びも楽で気に入っております。ただ、私が使用しておりますモノタロウ製2〜5mm径ドリルを収納する場合、若干長めのためケースのドリル抜け止めに当たってしまいますので、少々の加工が必要となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする