六角軸フリードリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67379926 品番 19MM テッコウヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。
耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。

用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 直径(Φmm)19 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤 仕上チタンコーティング 刃先刃先:5枚刃仕様
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。
※鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67379908
2024-09-11
用途:
肉厚の平鉄への皿穴加工
都築工芸 様

現場でインパクトドリルにて6mm厚の鉄FBに、M6皿ネジ用の穴を刳るのに使用。
皿穴加工は特に皿径が大きくなるほど切削が進みにくくて困難です。
よくある三昧刃のタイプは手持ちの電動ドリルでは最初から切れないものや、すぐ切れなく
なるものが多いが、これはインパクトをかけながら押していくとアッという間に完了しました。
20箇所ほど皿穴加工しましたが、まだまだ切れそうです。
最初は3枚刃のタイプで1箇所何分も掛かってたのが、これと交換すると嘘のように切れました。
買っておいて良かったです。他の三昧刃タイプの半分以下の価格なので大変有難いです。
現場作業では特にオススメです!

対象商品:
67379892
2022-05-27
用途:
配管切断面の面取り
エスケーマシンメンテナンス 様 (サービス業)

面取り自体は問題ないが六角軸をインパクトに装着して使用後に取り外そうとしてもロックが外れず無理矢理引き抜いた。おかげでインパクトの取り付け部が傷だらけになった。
他の六角軸ビットを付け外ししてみたが何の問題もなく出来た。SK-11のビットはテーパーのくぼみ部分がしっくりし過ぎて遊びがないためにロック解除が出来ないとわかった。
商品の改善を希望

対象商品:
67379883
2020-05-01
用途:
良かったです。

2.5mmのキリで穂がした後ビスの頭が木材から出ないようにフりードリルで少し削っています。
良い商品だと思います。

対象商品:
67379892
2020-01-04
用途:
切削孔のバリ取り

アルミ板に穴をあけた際のバリ取りに使っています。ワンタッチで電ドリにつけて使えるので、すぐに使えて便利です。

対象商品:
67379944
2019-02-18
用途:
バイクレストア

軸ぶれなくバリバリ削れます(アルミ合金)もっと大きいサイズがあれば良いね。

対象商品:
67379892
2022-01-08
用途:
穴あけ後バリ取り

穴あけ後バリ取り使用、使いごち良くなかった。購入へは慎重喫する。

対象商品:
67379892
2021-02-26
用途:
アルミ板ドリル穴の皿もみ
サービス業

100個以上の皿もみに使用したが期待通りの切れ味で、刃こぼれ等一切無しであった。

対象商品:
67379908
2017-10-14
用途:
切断したアルミ
有限会社MAX 様

お手軽値段で助かります
いろんなところを調べましたが一番安かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする