超短ショートソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67380057 品番8/10/12/13/14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。 材質特殊鋼 サイズ8・10・12・13・14 質量(g)140 対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等 サイズ(mm)幅45×高さ95×奥行き18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380057
2021-08-16
用途:
自動車

手工具などで多大なトルクを要しないボルトナットなどの取り外しに軽量電動インパクト(SK11の10.8Vシリーズ)等を
用いた整備に大活躍です(疲労軽減)

軽自動車でしたら足回りやシートの取り外しにも使えます!
エンジンルームやアクセサリの10mmには多大な貢献です

超短なのでかなり奥まった場所もインパクトが入っていけますし
届かないところなどは同社の六角軸のエクステを使えば問題ないです。

しかも、ソケットの角がボルトナットの角を舐めないように配慮された
設計です。

対象商品:
67380057
2021-09-12
用途:
自動車整備

自動車整備に車両下に潜って、オイル交換時のアンダーカバーなど固定部が多い場所の脱着に使用。マキタの12.7sq電動インパクトレンチにビットへ変換させるアダプターを取り付け、トルクを小さくして使用している。値段、耐久性ともに申し分ない。ソケットについている識別ラベルが剥がれかけているが性能に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする