ストレートビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67380346 品番 SRB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

材質超硬 寸法(mm)4 刃数1 軸径(Φmm)6 用途木材の溝堀加工や面取り作業。
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380355
2021-03-13
用途:
木材への溝掘り
製造業

5mmの物を買いました。
二枚刃の物が欲しくて、メーカーのホームページに掲載されている画像でも確認したが、実物は一枚刃でした。なので「二枚刃」と明記されている他社の製品を買い直し、これは予備にしています。
物はなかなか切れそうな質感だし見栄えのある商品ですので、二枚刃の6mmのタイプを買おうかと思っています。

MonotaROからの回答

この度はサイト表記がわかりづらく大変申し訳ございませんでした。
刃数を追記致しました。

対象商品:
67380355
2020-10-16
用途:
建具の溝切
アロウライフ企画 様 (その他業種)

歯の切れ味は良く、切った後がきれいで使いやすかった

対象商品:
67380337
2018-10-12
用途:
木工用

良いと思います。刃の径が小さい分、作業効率は悪いですが、問題なく使用できます。
四角に彫るときのコーナーRを小さくする為に購入しました。

対象商品:
67380382
2018-05-15
用途:
木工作業時
その他業種

価格(安価)の割には十分使える商品だと納得して使用させて頂いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
67380398
2019-04-06
用途:
家具製作
製造業

予備品として購入しました。万が一折れたり、メインのビットが調子悪くなったりした場合の緊急用に使おうと思ってます。以前に使った事はありますが物自体はそんなに悪くないです。長くは使えませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする