アリ錐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67380608 品番 SRB-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

軸径(Φmm)6 用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質超硬 寸法(mm)9.5×9.5 角度(°)8
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする