ハイスアリ錐ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67380705 品番SRB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。

用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質ビット:ハイス 軸径(Φmm)6 寸法(mm)6.4 寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380705
2018-02-05
用途:
切削作業
農・林・水産業

切れ味は良いです。しかしアリ溝としては角度が緩やかで板同士の組み合わせが少々頼りない仕上がりになってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする