SK11
軸付ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
4
0.9
2
4
形状
砲弾型
丸型
砲弾型
三角型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67381572
品番
SRB-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途
ガラス彫刻、バードカービング等。
適合材
ガラス
材質
人工ダイヤ
軸径(Φmm)
2.35
形状
砲弾型
寸法(mm)
4
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。