SK11
SK11の ドリル
SK11の ハイスドリル
SK11の ハイスその他ドリル
軸付マイクロドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
67381606
品番
SRB-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
用途
基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。
径(Φmm)
0.8
刃径(Φmm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。