カーボンブラシ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 品番マキタカーボンブラシ:CB-303 注文コード67382297 品番CM-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は品番19種類から選べます 他の種類を見る

マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。

用途電動工具用交換カーボンブラシ。 材質黒鉛の粉 品番マキタカーボンブラシ:CB-303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
丸ノコの部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターに無くてモノタロウで購入。配達してもらって価格もほとんど変わらずで助かりました。丸ノコブレーキが効かなかったんですがブラシ交換で効くようになりました。

対象商品:
67382218
2023-09-27
用途:
マキタとの互換性

マキタとバッチリ互換します。ただマキタ製品以外に今回使ったので、やすりで厚みをすこし削って使いました。削った時に意外と柔らかいと感じたのでひょっとしたら減りが早いのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
67382078
2022-02-08
用途:
マキタ4型インパクトレンチ6904の補修

40年以上前の4型インパクトレンチ6904の補修部品としてCM-10を購入。昭和50年のマキタ電機製作所時代のカタログではCB-52が指定されていましたが、CB-72を経て現在はCB-76へと部番変更されたようです。元々はCB-10が指定されていたようで、私が持つ初期型の個体にもCB-10が入っていたのですが、問題なく使用できました。
マキタの電動工具は、カーボンブラシの品番が黒鉛部側面に打刻されており、古い機械でも補修部品の判別がしやすいのが助かります。

対象商品:
67382114
2021-12-08
用途:
ハンマドリルのメンテナンス
建設業・工事業

メーカー修理に依頼したハンマドリルでしたが、年代物のため純正部品が出ずに無修理で返されました。
自力で直すことにして、モノタロウでこちらを購入し、焼損した既存ブラシと交換したところ、今まで通り作動してくれました。
古い機械でも直したら使えます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
67382105
2022-02-20
用途:
グラインダー作業
製造業

純正品と遜色なく安価で助かります。
粉が舞う環境なので減りが早いのでいつも数個単位で頼んでます。

対象商品:
67382105
2021-10-13
用途:
部品などの仕分けに
株式会社リアス 様 (製造業)

近場のテンペにはないサイズでしたが、迅速な対応に助かりました。

対象商品:
67382105
2021-05-27
用途:
電動インパクトレンチのメンテナンス
鉱業

電動インパクトレンチ使用中にブラシ付近から
火花がでたので、ブラシを交換しました。
結果良好です。

対象商品:
67382202
2021-01-30
用途:
軽機材のメンテナンス
建設業・工事業

マキタ純正品ではないが、動作に影響なし
ホームセンターで取り扱いのない商品だったため
助かった。
撹拌機やコンクリートバイブレータに使用
回転、振動にムラが出たり 異臭がしだしたら、消耗しているので交換

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする