曜日別特売
CJ2G6-30SZ-U CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67382413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出し注文コード67382413品番CJ2G6-30SZ-U
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-揺動受け金具-作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)6ロッド先端金具(U) ロッド先端キャップ (丸形)仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なしストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする