曜日別特売
CJ2L16-55TZ CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67382544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動引込み注文コード67382544品番CJ2L16-55TZ
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ヘッドカバーのポート位置-リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-揺動受け金具-作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16ロッド先端金具(-) なし仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なしストローク(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする