曜日別特売
M5X0.8 ネジ切中タップ SK11 67382613

M5X0.8 ネジ切中タップ SK11 67382613
M5X0.8 ネジ切中タップ SK11 67382613

ネジ切中タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タップサイズM5×0.8
内容量1本注文コード67382613品番M5X0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。

用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)ねじ下穴サイズ(mm)4.2タップサイズM5×0.8
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする