SK11
SK11の タップ・ダイス
SK11の タップハンドル・ダイスハンドル
タツプハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67382778
品番
13MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
タップサイズ
M5〜M13用
用途
一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
材質
爪:焼結合金
タイプ
タップ用
注意
※タップ角部を爪でシッカリと掴み被削材と垂直になるように真直ぐにネジ立てをしてください。
※タップを立てる時は、必ずタッピングペーストを使用してください。