曜日別特売
M3X0.5 ネジ切ダイス SK11 67382787

M3X0.5 ネジ切ダイス SK11 67382787
M3X0.5 ネジ切ダイス SK11 67382787

ネジ切ダイス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タップサイズM3×0.5
内容量1個注文コード67382787品番M3X0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。

用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質切削工具鋼外径(Φmm)25タップサイズM3×0.5
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382848
2019-04-08
用途: キャスターのネジ山修正

ねじ込み式キャスターのピッチを間違えたため、本商品を使用し修正しました。使い勝手は特に問題無く、価格面でも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする