折れ込みボルト抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67382893 品番 NO.804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。

下穴ドリル径(mm)6.5 適合ボルト径11.0〜14.0mm(7/16〜9/16インチ) 用途折れこんだボルト抜き作業。 材質SK材
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67382866
2020-06-23
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

充電式の電動ドリルはパワーのある物で、タップハンドルと併用すると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする