曜日別特売
NO.805 折れ込みボルト抜き SK11 67382902

NO.805 折れ込みボルト抜き SK11 67382902
NO.805 折れ込みボルト抜き SK11 67382902

折れ込みボルト抜き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下穴ドリル径(mm)6.8
内容量1本注文コード67382902品番NO.805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。

用途折れこんだボルト抜き作業。下穴ドリル径(mm)6.8適合ボルト径14~19mm(9/14~3/4インチ)・1/8パイプ材質SK材
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382866
2020-06-23
用途: メンテナンス
卸売・小売業

充電式の電動ドリルはパワーのある物で、タップハンドルと併用すると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする